SPW M3P0.5 GPⅡ 超硬ねじプラグゲージ シングルタイプ ねじの呼びM3 ピッチ0.5 SPW M3P0.5シリーズ アイゼン 55434200

超硬ねじプラグゲージ シングルタイプ ねじの呼びM3 ピッチ0.5 SPW M3P0.5シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番65-4215-39
内容量1本注文コード55434200品番SPW M3P0.5 GPⅡ
参考基準価格(税別)¥18,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様●ねじの呼び:M3●ピッチ:0.5●ゲージの種類:GP●等級:2級アズワン品番65-4215-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする