アイゼン
超硬ねじプラグゲージ シングルタイプ ねじの呼びM3 ピッチ0.5 SPW M3P0.5シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4215-59
65-4215-39
65-4215-59
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55434209
品番
SPW M3P0.5 6H-GP
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M3●ピッチ:0.5●ゲージの種類:GP●等級:6H
アズワン品番
65-4215-59