アイゼン
超硬ねじプラグゲージ シングルタイプ ねじの呼びM5 ピッチ0.8 SPW M5P0.8シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4215-41
65-4215-61
65-4215-41
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55434245
品番
SPW M5P0.8 GPⅡ
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M5●ピッチ:0.8●ゲージの種類:GP●等級:2級
アズワン品番
65-4215-41