SPW M6P1.0 GPⅡ 超硬ねじプラグゲージ シングルタイプ ねじの呼びM6 ピッチ1.0 SPW M6P1.0シリーズ アイゼン 55434254

超硬ねじプラグゲージ シングルタイプ ねじの呼びM6 ピッチ1.0 SPW M6P1.0シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4215-42
内容量1本注文コード55434254品番SPW M6P1.0 GPⅡ
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様●ねじの呼び:M6●ピッチ:1.0●ゲージの種類:GP●等級:2級アズワン品番65-4215-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする