アイゼン
超硬ねじプラグゲージ ハーフタイプ/工作用 SPW M1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4216-06
65-4216-06
65-4216-09
65-4216-07
65-4216-08
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55434489
品番
SPW M1.4P0.3 GPWPⅡ
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M1.4●ピッチ:0.3●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4216-06