アイゼン
超硬ねじプラグゲージ ハーフタイプ/工作用 SPW M2シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4216-17
65-4216-19
65-4216-18
65-4216-16
65-4216-17
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55434559
品番
SPW M2.5P0.45 GPWPⅡ
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.45●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4216-17