アイゼン
セラミックねじプラグゲージ シングルタイプ ねじの呼びM1.6 ピッチ0.35 SPZ M1.6XP0.35-GPシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4216-27
65-4216-47
65-4216-27
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55434595
品番
SPZ M1.6XP0.35-GP2
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M1.6●ピッチ:0.35●ゲージの種類:GP●等級:2級
アズワン品番
65-4216-27