アイゼン
セラミックねじプラグゲージ シングルタイプ ねじの呼びM1.8 ピッチ0.35 SPZ M1.8XP0.35-GPシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4216-49
65-4216-29
65-4216-49
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55434638
品番
SPZ M1.8XP0.35-GP6H
参考基準価格(税別)
¥31,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M1.8●ピッチ:0.35●ゲージの種類:GP●等級:6H
アズワン品番
65-4216-49