アイゼン
セラミックねじプラグゲージ ハーフタイプ/検査用 SPZ M1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4216-66
65-4216-67
65-4216-69
65-4216-66
65-4216-68
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55434988
品番
SPZ M1.4XP0.3-GPIP2
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M1.4●ピッチ:0.3●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4216-66