SPZ M2.5XP0.45-GPIP2 セラミックねじプラグゲージ ハーフタイプ/検査用 SPZ M2シリーズ アイゼン 55435006

セラミックねじプラグゲージ ハーフタイプ/検査用 SPZ M2シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4216-77
内容量1本注文コード55435006品番SPZ M2.5XP0.45-GPIP2
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●ねじの呼び:M2.5●ピッチ:0.45●ゲージの種類:検査用●等級:2級アズワン品番65-4216-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする