SPZ M2.6XP0.45-GPNP6H セラミックねじプラグゲージ ハーフタイプ SPZ M2シリーズ アイゼン 55435085

セラミックねじプラグゲージ ハーフタイプ SPZ M2シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4216-98
内容量1本注文コード55435085品番SPZ M2.6XP0.45-GPNP6H
参考基準価格(税別)¥42,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●ねじの呼び:M2.6●ピッチ:0.45●ゲージの種類:GPNP●等級:6Hアズワン品番65-4216-98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする