曜日別特売
SPZ M1.7XP0.35-GPWP2 セラミックねじプラグゲージ ハーフタイプ/工作用 SPZ M1シリーズ アイゼン 55435155

セラミックねじプラグゲージ ハーフタイプ/工作用 SPZ M1シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4217-09
内容量1本注文コード55435155品番SPZ M1.7XP0.35-GPWP2
参考基準価格(税別)¥50,900販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
仕様●ねじの呼び:M1.7●ピッチ:0.35●ゲージの種類:工作用●等級:2級アズワン品番65-4217-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする