アイゼン
セラミックねじプラグゲージ ハーフタイプ/工作用 SPZ M2シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4217-17
65-4217-19
65-4217-18
65-4217-20
65-4217-17
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55435198
品番
SPZ M2.3XP0.4-GPWP2
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M2.3●ピッチ:0.4●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4217-17