アイゼン
スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM11 SRM M11 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4217-33
65-4217-33
65-4217-32
65-4217-35
65-4217-34
65-4217-36
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55435259
品番
SRM M11 P0.75 GRIRⅡ
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M11●ピッチ:0.75●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4217-33