アイゼン
スチールねじリングゲージ 検査用 SRM Mシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4217-44
65-4217-44
65-4217-42
65-4217-41
65-4217-43
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55435347
品番
SRM M13 P1.5 GRIRⅡ
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M13●ピッチ:1.5●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4217-44