アイゼン
スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM14 SRM M14 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4217-48
65-4217-47
65-4217-49
65-4217-48
65-4217-45
65-4217-46
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55435408
品番
SRM M14 P1.5 GRIRⅡ
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M14●ピッチ:1.5●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4217-48