曜日別特売
SRM M18 P0.5 GRIRⅡ スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM18 SRM M18 Pシリーズ アイゼン 55435557

スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM18 SRM M18 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4217-59
内容量1個注文コード55435557品番SRM M18 P0.5 GRIRⅡ
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様●ねじの呼び:M18●ピッチ:0.5●ゲージの種類:検査用●等級:2級アズワン品番65-4217-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする