アイゼン
スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM2.6 SRM M2.6 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4217-69
65-4217-69
65-4217-70
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55435618
品番
SRM M2.6 P0.35 GRIRⅡ
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M2.6●ピッチ:0.35●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4217-69