アイゼン
スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM20 SRM M20 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4217-73
65-4217-72
65-4217-74
65-4217-75
65-4217-73
65-4217-71
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55435670
品番
SRM M20 P1.5 GRIRⅡ
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M20●ピッチ:1.5●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4217-73