アイゼン
スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM4 SRM M4 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4217-87
65-4217-86
65-4217-85
65-4217-87
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55435794
品番
SRM M4 P0.75 GRIRⅡ
参考基準価格(税別)
¥21,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M4●ピッチ:0.75●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4217-87