アイゼン
スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM6 SRM M6 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4217-94
65-4217-93
65-4217-94
65-4217-95
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55435864
品番
SRM M6 P0.75 GRIRⅡ
参考基準価格(税別)
¥20,900
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M6●ピッチ:0.75●ゲージの種類:検査用●等級:2級
アズワン品番
65-4217-94