曜日別特売
SRM M8 P1.25 GRIRⅡ スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM8 SRM M8 Pシリーズ アイゼン 55435925

スチールねじリングゲージ 検査用 ねじの呼びM8 SRM M8 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4218-03
内容量1個注文コード55435925品番SRM M8 P1.25 GRIRⅡ
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●ねじの呼び:M8●ピッチ:1.25●ゲージの種類:検査用●等級:2級アズワン品番65-4218-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする