アイゼン
スチールねじリングゲージ ねじの呼びM10 SRM M10 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4218-11
65-4218-10
65-4218-12
65-4218-11
65-4218-09
65-4218-08
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55436020
品番
SRM M10 P1.25 GRNR6g
参考基準価格(税別)
¥19,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M10●ピッチ:1.25●ゲージの種類:GRNR●等級:6g
アズワン品番
65-4218-11