曜日別特売
SRM M11 P1.0 GRNR6g スチールねじリングゲージ ねじの呼びM11 SRM M11 Pシリーズ アイゼン 55436056

スチールねじリングゲージ ねじの呼びM11 SRM M11 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4218-15
内容量1個注文コード55436056品番SRM M11 P1.0 GRNR6g
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●ねじの呼び:M11●ピッチ:1.0●ゲージの種類:GRNR●等級:6gアズワン品番65-4218-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする