曜日別特売
SRM M15 P1.5 GRNR6g スチールねじリングゲージ ねじの呼びM15 SRM M15 Pシリーズ アイゼン 55436248

スチールねじリングゲージ ねじの呼びM15 SRM M15 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4218-33
内容量1個注文コード55436248品番SRM M15 P1.5 GRNR6g
参考基準価格(税別)¥31,600販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●ねじの呼び:M15●ピッチ:1.5●ゲージの種類:GRNR●等級:6gアズワン品番65-4218-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする