アイゼン
スチールねじリングゲージ ねじの呼びM17 SRM M17 P1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4218-38
65-4218-39
65-4218-38
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55436309
品番
SRM M17 P1.0 GRNR6g
参考基準価格(税別)
¥38,100
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M17●ピッチ:1.0●ゲージの種類:GRNR●等級:6g
アズワン品番
65-4218-38