アイゼン
スチールねじリングゲージ ねじの呼びM2.3 SRM M2.3 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4218-47
65-4218-48
65-4218-47
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55436397
品番
SRM M2.3 P0.25 GRNR6g
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥46,068
販売価格(税別)
¥
41,880
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M2.3●ピッチ:0.25●ゲージの種類:GRNR●等級:6g
アズワン品番
65-4218-47