アイゼン
スチールねじリングゲージ ねじの呼びM2 SRM M2 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4218-58
65-4218-58
65-4218-57
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55436476
品番
SRM M2 P0.4 GRNR6g
参考基準価格(税別)
¥29,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M2●ピッチ:0.4●ゲージの種類:GRNR●等級:6g
アズワン品番
65-4218-58