アイゼン
スチールねじリングゲージ ねじの呼びM3.5 SRM M3.5 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4218-60
65-4218-60
65-4218-59
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55436494
品番
SRM M3.5 P0.6 GRNR6g
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M3.5●ピッチ:0.6●ゲージの種類:GRNR●等級:6g
アズワン品番
65-4218-60