曜日別特売
SRM M3.5 P0.35 GRNR6g スチールねじリングゲージ ねじの呼びM3.5 SRM M3.5 P0シリーズ アイゼン 55436510

スチールねじリングゲージ ねじの呼びM3.5 SRM M3.5 P0シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4218-59
内容量1個注文コード55436510品番SRM M3.5 P0.35 GRNR6g
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様●ねじの呼び:M3.5●ピッチ:0.35●ゲージの種類:GRNR●等級:6gアズワン品番65-4218-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする