アイゼン
スチールねじリングゲージ ねじの呼びM9 SRM M9 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4218-85
65-4218-84
65-4218-87
65-4218-85
65-4218-86
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55436765
品番
SRM M9 P0.75 GRNR6g
参考基準価格(税別)
¥34,900
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M9●ピッチ:0.75●ゲージの種類:GRNR●等級:6g
アズワン品番
65-4218-85