アイゼン
スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM11 SRM M11 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4218-97
65-4218-93
65-4218-97
65-4218-94
65-4218-96
65-4218-95
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55436844
品番
SRM M11 P1.5 GRWRⅡ
参考基準価格(税別)
¥30,100
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M11●ピッチ:1.5●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4218-97