アイゼン
スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM13 SRM M13 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4219-06
65-4219-06
65-4219-05
65-4219-04
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55436939
品番
SRM M13 P1.5 GRWRⅡ
参考基準価格(税別)
¥30,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M13●ピッチ:1.5●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4219-06