アイゼン
スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM15 SRM M15 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4219-14
65-4219-14
65-4219-13
65-4219-12
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55437018
品番
SRM M15 P1.5 GRWRⅡ
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M15●ピッチ:1.5●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4219-14