アイゼン
スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM16 SRM M16 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4219-15
65-4219-18
65-4219-17
65-4219-15
65-4219-16
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55437070
品番
SRM M16 P0.5 GRWRⅡ
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M16●ピッチ:0.5●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4219-15