曜日別特売
SRM M17 P1.5 GRWRⅡ スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM17 SRM M17 P1シリーズ アイゼン 55437097

スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM17 SRM M17 P1シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4219-20
内容量1個注文コード55437097品番SRM M17 P1.5 GRWRⅡ
参考基準価格(税別)¥33,900販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様●ねじの呼び:M17●ピッチ:1.5●ゲージの種類:工作用●等級:2級アズワン品番65-4219-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする