アイゼン
スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM2.2 SRM M2.2 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4219-27
65-4219-26
65-4219-27
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55437167
品番
SRM M2.2 P0.45 GRWRⅡ
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M2.2●ピッチ:0.45●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4219-27