アイゼン
スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM20 SRM M20 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4219-36
65-4219-35
65-4219-36
65-4219-34
65-4219-33
65-4219-37
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55437228
品番
SRM M20 P2.0 GRWRⅡ
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M20●ピッチ:2.0●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4219-36