アイゼン
スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM3 SRM M3 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4219-43
65-4219-44
65-4219-43
65-4219-42
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55437316
品番
SRM M3 P0.5 GRWRⅡ
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M3●ピッチ:0.5●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4219-43