アイゼン
スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM4.5 SRM M4.5 P0シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4219-45
65-4219-45
65-4219-46
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55437334
品番
SRM M4.5 P0.5 GRWRⅡ
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M4.5●ピッチ:0.5●ゲージの種類:工作用●等級:2級
アズワン品番
65-4219-45