曜日別特売
SRM M6 P0.5 GRWRⅡ スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM6 SRM M6 Pシリーズ アイゼン 55437456

スチールねじリングゲージ 工作用 ねじの呼びM6 SRM M6 Pシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4219-55
内容量1個注文コード55437456品番SRM M6 P0.5 GRWRⅡ
参考基準価格(税別)¥28,400販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●ねじの呼び:M6●ピッチ:0.5●ゲージの種類:工作用●等級:2級アズワン品番65-4219-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする