アイゼン
超硬ねじリングゲージ 通り ねじの呼びM18 SRW M18XPシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4220-19
65-4219-87
65-4220-19
65-4220-21
65-4220-20
65-4219-84
65-4219-86
65-4220-18
65-4219-85
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55437885
品番
SRW M18XP1.5-GR6g
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M18●ピッチ:1.5●ゲージの種類:GR●等級:6g
アズワン品番
65-4220-19