曜日別特売
SRW M18XP1.0-GR2 超硬ねじリングゲージ 通り ねじの呼びM18 SRW M18XPシリーズ アイゼン 55437919

超硬ねじリングゲージ 通り ねじの呼びM18 SRW M18XPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4219-84
内容量1個注文コード55437919品番SRW M18XP1.0-GR2
参考基準価格(税別)¥48,800販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様●ねじの呼び:M18●ピッチ:1.0●ゲージの種類:GR●等級:2級アズワン品番65-4219-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする