アイゼン
超硬ねじリングゲージ 通り ねじの呼びM3 ピッチ0.5 SRW M3XP0.5-GRシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4219-96
65-4220-30
65-4219-96
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55438129
品番
SRW M3XP0.5-GR2
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M3●ピッチ:0.5●ゲージの種類:GR●等級:2級
アズワン品番
65-4219-96