曜日別特売
SRW M10XP1.0-IR2 超硬ねじリングゲージ 検査用止り ねじの呼びM10 SRW M10XP1シリーズ アイゼン 55438260

超硬ねじリングゲージ 検査用止り ねじの呼びM10 SRW M10XP1シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4220-36
内容量1個注文コード55438260品番SRW M10XP1.0-IR2
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様●ねじの呼び:M10●ピッチ:1.0●ゲージの種類:検査用止り●等級:2級アズワン品番65-4220-36
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする