アイゼン
超硬ねじリングゲージ 検査用止り ねじの呼びM12 SRW M12XP1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4220-41
65-4220-41
65-4220-40
65-4220-39
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55438269
品番
SRW M12XP1.75-IR2
参考基準価格(税別)
¥43,600
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M12●ピッチ:1.75●ゲージの種類:検査用止り●等級:2級
アズワン品番
65-4220-41