アイゼン
超硬ねじリングゲージ 検査用止り SRWシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4220-65
65-4220-63
65-4220-65
65-4220-64
65-4220-66
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55438515
品番
SRW M5XP0.8-IR2
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M5●ピッチ:0.8●ゲージの種類:検査用止り●等級:2級
アズワン品番
65-4220-65