アイゼン
超硬ねじリングゲージ 止り ねじの呼びM10 SRW M10XP1シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
アズワン品番
65-4220-69
65-4220-70
65-4220-69
65-4220-71
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55438576
品番
SRW M10XP1.0-NR6g
参考基準価格(税別)
¥34,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
仕様
●ねじの呼び:M10●ピッチ:1.0●ゲージの種類:NR●等級:6g
アズワン品番
65-4220-69