曜日別特売
SRW M14XP2.0-NR6g 超硬ねじリングゲージ 止り ねじの呼びM14 SRW M14XPシリーズ アイゼン 55438646

超硬ねじリングゲージ 止り ねじの呼びM14 SRW M14XPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4220-77
内容量1個注文コード55438646品番SRW M14XP2.0-NR6g
参考基準価格(税別)¥47,400販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
仕様●ねじの呼び:M14●ピッチ:2.0●ゲージの種類:NR●等級:6gアズワン品番65-4220-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする