曜日別特売
SRW M14XP1.0-WR2 超硬ねじリングゲージ 工作用止り ねじの呼びM14 SRW M14XPシリーズ アイゼン 55438969

超硬ねじリングゲージ 工作用止り ねじの呼びM14 SRW M14XPシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番65-4221-09
内容量1個注文コード55438969品番SRW M14XP1.0-WR2
参考基準価格(税別)¥43,300販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
仕様●ねじの呼び:M14●ピッチ:1.0●ゲージの種類:工作用止り●等級:2級アズワン品番65-4221-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする